Motion
H5029X1

BROWNING
H5029X1

Pignon d’alésage fini 1881713 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 29 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI07263786
N° MFRH5029X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H5029X1

Pignon d’alésage fini 1881713 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 29 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI07263786
N° MFRH5029X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1200 po
  • Diamètre du pas
    5.7810 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Poids
    3.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1881713
  • Numéro CUP du fabricant
    662289985241
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    29
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289985241

Aperçu

Description du fabricant
H5029X1 ARÊTES DE TREUIL FINIES
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Vis d'arrêt supplémentaire à 90 degrés de la rainure de clavette