Motion
6213DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07264392
N° MFR6213DDUC3
Prix216.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07264392
N° MFR6213DDUC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix216.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6213DDUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 65mm alésages avec double blindage, 120mm DE et 23mm largeur pour usage industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064616
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064616

Aperçu

Description du fabricant
6213DDUC3
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse