Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure25 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur14 mm
Détails
- ApplicationBalai
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENT SUIVI DE LA CAM CF6007PP51-SP1
- Description longueLe CF6007PP51-SP1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 14 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCF6007PP51-SP1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique