Motion
JL69349/JL69310

PEER BEARING CO (SKF)
JL69349/JL69310

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 62 mm
N° D’ARTICLE MI07266091
N° MFRJL69349/JL69310
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
JL69349/JL69310

Roulement à rouleaux coniques - Alésage de 38 mm, diamètre extérieur de 62 mm
N° D’ARTICLE MI07266091
N° MFRJL69349/JL69310
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE BRG JL69349/JL69310