Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon recommandé20 mm
- Rayon de courbure de fermeture du tube15 mm
- Diamètre intérieur du tube0.079 po, 2 mm
- Diamètre extérieur du tube0.118 po, 3 mm
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurTranslucide
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, gaz inerte, eau
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Matériel (Nom complet)Copolymère d’éther vinylique perfluoroalkoxy de tétrafluoroéthylène
- Spécification du matérielConsultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante218 psi
- Matériau du tubeFluoropolymère (PFA)
- Applications typiquesAir/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte