Motion
AC218VS
Adjustable Wrench - 18 in Overall Length, Alloy Steel Material, Chrome Plated Finish, Cushion Grip Handle, 2.0625 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI07274166
N° MFRAC218VS
Prix236.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adjustable Wrench - 18 in Overall Length, Alloy Steel Material, Chrome Plated Finish, Cushion Grip Handle, 2.0625 in Maximum Jaw Capacity
N° D’ARTICLE MI07274166
N° MFRAC218VS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Poids
    4.92 lb
  • Taille de la clé
    18 po

Détails

  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Style de poignée
    Poignée coussinée
  • Capacité de la mâchoire
    2-1/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    037103254030
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    2.0625 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Code PSC
    5120
  • CUP_NON
    037103254030
  • Garantie
    À vie
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
AC218VS CLÉ À MOLETTE,18 PO, CHROME,
  • Marque Crescent® de renommée mondiale
  • Molette plus large pour un ajustement plus facile
  • La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
  • Manche conique fini satiné pour une meilleure prise à deux mains et moins de poids