Motion
BKF231SV-4-B9-SV1

BOSTON GEAR
BKF231SV-4-B9-SV1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - réduction simple, 4:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie d’arbre creuse, taille de sortie 1.3750 po, montage vertical sur socle, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI07275710
N° MFRBKF231SV-4-B9-SV1
Prix9,255.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKF231SV-4-B9-SV1

Réducteur d’engrenage hélicoïdal Optimount - réduction simple, 4:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie d’arbre creuse, taille de sortie 1.3750 po, montage vertical sur socle, taille de réducteur 231
N° D’ARTICLE MI07275710
N° MFRBKF231SV-4-B9-SV1
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
Prix9,255.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.11 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    231
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    4:1
  • Poids
    58 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    V1
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture blanche BostKleen
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base verticale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier inoxydable
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    F200

Aperçu

Description du fabricant
BKF231SV-4-B9-SV1