Motion
SFWC726-400K-B5-G1

BOSTON GEAR
SFWC726-400K-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277013
N° MFRSFWC726-400K-B5-G1
Prix6,847.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SFWC726-400K-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277013
N° MFRSFWC726-400K-B5-G1
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
Prix6,847.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    400:1
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.447 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H16484-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SFWC726-400K-B5-G1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté