Motion
FWC738C-300KE-B5-G5

BOSTON GEAR
FWC738C-300KE-B5-G5

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277226
N° MFRFWC738C-300KE-B5-G5
Prix10,355.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC738C-300KE-B5-G5

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI07277226
N° MFRFWC738C-300KE-B5-G5
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
Prix10,355.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    300:1
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    141.1 lb, 64 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W01094
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWC738C-300KE-B5-G5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté