Motion
F226DH-20-B5-H4

BOSTON GEAR
F226DH-20-B5-H4

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 20:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.2500 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 226 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI07277252
N° MFRF226DH-20-B5-H4
Prix6,620.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F226DH-20-B5-H4

Réducteur de vitesse de sortie creuse hélicoïdale décalée - double réduction, 20:1 rapport, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie d’arbre creuse, 1.2500 po de taille de sortie, montage sur socle horizontal, 226 de taille de réducteur
N° D’ARTICLE MI07277252
N° MFRF226DH-20-B5-H4
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
Prix6,620.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.60 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    226
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    H4
  • Matériau du boîtier
    Fonte avec peinture standard
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Aucune lubrification
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucune lubrification fournie
  • Catalogue du fabricant
  • Montage
    Base horizontale
  • Matériau de l’arbre de sortie
    Acier allié au carbone
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    F200
  • CUP_NON
    889208096936

Aperçu

Description du fabricant
F226DH-20-B5-H4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté