Motion
HF715B-5-B7-H-P12

BOSTON GEAR
HF715B-5-B7-H-P12

HF715 rouge S/R. 5:1 Rapport, « B » Horiz. Base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI07277725
N° MFRHF715B-5-B7-H-P12
Prix2,022.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF715B-5-B7-H-P12

HF715 rouge S/R. 5:1 Rapport, « B » Horiz. Base, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI07277725
N° MFRHF715B-5-B7-H-P12
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
Prix2,022.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.54 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P12
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    889208783591

Aperçu

Description du fabricant
HF715B-5-B7-H-P12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté