Motion
F730-15K-B7-J1-JUTFB-9

BOSTON GEAR
F730-15K-B7-J1-JUTFB-9

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI07277885
N° MFRF730-15K-B7-J1-JUTFB-9
Prix5,630.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-15K-B7-J1-JUTFB-9

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 15:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI07277885
N° MFRF730-15K-B7-J1-JUTFB-9
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
Prix5,630.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    104.10 lb, 47.219 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W04487
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
F730-15K-B7-J1-JUTFB-9