Motion
6210-NLG-N-NSD96

PEER BEARING CO (SKF)
6210-NLG-N-NSD96

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07279087
N° MFR6210-NLG-N-NSD96
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6210-NLG-N-NSD96

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07279087
N° MFR6210-NLG-N-NSD96
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6210-NLG-N-NSD96 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d'une sélection précise du complément à billes • Les chemins de roulement à affûtage offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales droites, de poussée ou combinées • Disponible avec des boucliers, des joints Buna N ou des bagues de localisation • Les roulements scellés peuvent être obtenus avec des couples de démarrage faibles ou élevés
  • Description longue
    Le 6210-NLG-N-NSD96 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur de 20 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210-NLG-N-NSD96
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6210-NLG-N-NSD96 BRG
  • Spécialement conçu pour offrir une performance maximale grâce à une sélection précise du complément de balle
  • Les chemins de roulement à affûtage offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales droites, de poussée ou combinées
  • Disponible avec des protections, des joints Buna N ou des bagues de positionnement
  • Des roulements étanches peuvent être obtenus avec des couples de démarrage faibles ou élevés