Motion
205-KRP5-R-A17

PEER BEARING CO (SKF)
205-KRP5-R-A17

Roulement pour outils agricoles - droit, 0.7874 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 0.8310 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07279093
N° MFR205-KRP5-R-A17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
205-KRP5-R-A17

Roulement pour outils agricoles - droit, 0.7874 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 0.8310 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07279093
N° MFR205-KRP5-R-A17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7874 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8310 po
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    0.8310 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    205-KRP5-R-A17 BRG
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.7874 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 0.8310 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205-KRP5-R-A17
  • Rpm max.
    800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
205-KRP5-R-A17 BRG