Motion
5203-KMF-R-A120

PEER BEARING CO (SKF)
5203-KMF-R-A120

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage 0.6400 po, diamètre extérieur 40 mm, largeur 1.7370 po, blindé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07279099
N° MFR5203-KMF-R-A120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
5203-KMF-R-A120

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage 0.6400 po, diamètre extérieur 40 mm, largeur 1.7370 po, blindé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI07279099
N° MFR5203-KMF-R-A120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6400 po
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    1.7370 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    5203-KMF-R-A120 BRG
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Joint à six lèvres
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
5203-KMF-R-A120 BRG