Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine42 à 44 po
- Taille du vêtementL
- Entrejambe30 po
- Taille36 à 38 po
Détails
- Accessoires supplémentaires dans la trousseCasque de sécurité, lunettes de sécurité, sac de rangement
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, CE 0120, NFPA 70E
- CouleurVert
- Cote ATPV du vêtement40 cal/cm2
- Vêtements inclus dans la trousseSalopette avec manteau et plastron
- Catégorie de risque Hrc4
- Type de système de cagoule ou d’écran facialHotte de protection contre les arcs électriques Pro-Hood®
- Type de produitEnsembles de vêtements de protection contre les arcs électriques
Aperçu
- Durable
- Le tissu très confortable permet un ajustement généreux à porter par-dessus vos vêtements de travail
- Protection UV à 99.9 %
- Garde au sec et au frais même dans des conditions exigeantes