Motion
34311
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité ILX - À proximité du moteur, 10 gal/min, 17 pi de tête, ports NPT 1/2 po x 1/2 po
N° D’ARTICLE MI07279964
N° MFR34311
Prix499.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité ILX - À proximité du moteur, 10 gal/min, 17 pi de tête, ports NPT 1/2 po x 1/2 po
N° D’ARTICLE MI07279964
N° MFR34311
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
Prix499.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po NPT
  • Pied de tête max.
    17 pi
  • Taille du port de sortie
    1/2 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 1/2 po x 1/2 po
  • Entraînement/Option
    Moteur électrique à balais 12V c.c.
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Aluminium
  • Type de pompe
    Pompe à huile chaude centrifuge d'aspiration d'extrémité
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/céramique/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    12V BC
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE RECIRCULATION MP34311 ILX 1/2" NPT