Motion
7100099283

3M
7100099283

Disque de meulage à fibres - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibres, grain 120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07280327
N° MFR7100099283
Prix8.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100099283

Disque de meulage à fibres - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibres, grain 120 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07280327
N° MFR7100099283
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
Prix8.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide de NT
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    NT
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100099283
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308896584
  • Application du matériel
    Aluminium, alliage à haute teneur en nickel, acier inoxydable, titane, zircone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00076308896584

Aperçu

Description du fabricant
89658 DISQUE DE FIBRES 787C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement les métaux difficiles à meuler comme l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel
  • Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Le grain de forme précise 3M offre des taux de coupe plus élevés et une coupe plus froide tout en complétant plus de pièces par disque que les disques en fibre conventionnels
  • L’aide au meulage minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur
  • Disque longue durée qui aide à réduire les coûts
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
  • Compatible avec les plaques frontales et les moyeux de disque 3M™ (vendus séparément)