Motion
7100099034

3M
7100099034

Disque de meulage à fibre – 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07280343
N° MFR7100099034
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100099034

Disque de meulage à fibre – 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07280343
N° MFR7100099034
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
Prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Diamètre total
    4.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide de NT
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    NT
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    7100099034
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308896041
  • Application du matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    00076308896041

Aperçu

Description du fabricant
89604 DISQUE DE FIBRES 782C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement l’acier au carbone
  • Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Le grain de forme précise 3M produit des taux de coupe plus élevés tout en complétant plus de pièces par disque que les disques conventionnels
  • L’abrasif durable aide à réduire les coûts
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
  • Compatible avec les plaques frontales et les moyeux de disque 3M™ (vendus séparément)