Motion
7100099251

3M
7100099251

Disque de meulage à fibre – 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07280368
N° MFR7100099251
Prix5.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100099251

Disque de meulage à fibre – 5 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 80 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI07280368
N° MFR7100099251
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
Prix5.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Matériau de support
    Fibre
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    7100099251
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308896461
  • Application du matériel
    Aluminium, alliage à haute teneur en nickel, acier inoxydable, titane, zircone
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00076308896461

Aperçu

Description du fabricant
89646 DISQUE 5X7/8 80+ 787C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe rapidement les métaux difficiles à meuler comme l’acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel
  • Les minéraux de première qualité excellent dans les applications lourdes telles que le meulage de soudure, le biseautage et le chanfreinage des bords
  • Le grain de forme précise 3M offre des taux de coupe plus élevés et une coupe plus froide tout en complétant plus de pièces par disque que les disques en fibre conventionnels
  • L’aide au meulage minimise les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur
  • Disque longue durée qui aide à réduire les coûts
  • L’endos en fibre rigide et la liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures
  • Compatible avec les plaques frontales et les moyeux de disque 3M™ (vendus séparément)