Motion
CDG1LA50-900Z-M9BWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA50-900Z-M9BWSDPC

CG1-Z CDG1LA50-900Z-M9BWSDPC avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07283390
N° MFRCDG1LA50-900Z-M9BWSDPC
Prix354.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1LA50-900Z-M9BWSDPC

CG1-Z CDG1LA50-900Z-M9BWSDPC avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07283390
N° MFRCDG1LA50-900Z-M9BWSDPC
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
Prix354.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur du fil de connexion
    SDPC - (longueur du cordon de 0.5 m, connecteur à M12-4 broches)
  • Accident vasculaire cérébral  
    900 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Pied axial
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1LA50-900Z-M9BWSDPC
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté