Spécifications
Dimensions
- Longueur du cadre de la vadrouille à poussière36 po
Détails
- Type d’accessoire de vadrouille à poussièreCadre de vadrouille à poussière
Aperçu
- À utiliser avec le manche de vadrouille Genuine Joe 02310 et la recharge de vadrouille 01702
- Le cadre pivotant à 360 degrés pivote sous tous les angles pour le contrôle de la poussière le plus polyvalent et le plus efficace
- Plaqué chrome pour résister à la rouille
- Renforcé avec des barres transversales de tige en acier de 1/4 po pour une résistance maximale