Motion
90219
Tampon de décapage de plancher - Matériau abrasif en fibre, 19 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287113
N° MFR90219
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de décapage de plancher - Matériau abrasif en fibre, 19 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287113
N° MFR90219
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    19 po
  • Épaisseur globale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre
  • Application
    Décapage
  • Rpm max.
    350 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
90219 TAMPONS DE PLANCHER, BANDE NOIRE, 19 PO
  • La conception avancée décape efficacement les finis ou les scellants usés
  • Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
  • Fibres robustes de qualité pour une performance durable
  • Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon