Spécifications
Dimensions
- Diamètre total17 po
- Épaisseur globale1 po
Détails
- Matériau abrasifFibre
- ApplicationPolissage
- Rpm max.350 tr/min
Aperçu
- Le denier en fibres est fait de fibres plus lourdes pour une performance durable
- La construction polyvalente peut être utilisée avec la brume d’eau pour créer un lustre plus élevé
- Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
- Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min
- 5/par carton