Motion
91420
Tampon Super Floor - Matériau abrasif en fibre, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287128
N° MFR91420
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon Super Floor - Matériau abrasif en fibre, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287128
N° MFR91420

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre
  • Application
    Finition
  • Rpm max.
    3000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
91420 TAMPON, PLANCHER, 20 PO, SUPER BLANC
  • La construction douce est parfaite pour une utilisation sur les finitions avec un temps de séchage minimal
  • Fibres durables et de qualité pour une performance durable
  • Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
  • Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 1,000 et 3,000 tr/min