Motion
92220
Tampon de plancher souple - Matériau abrasif en fibre, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287129
N° MFR92220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de plancher souple - Matériau abrasif en fibre, 20 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287129
N° MFR92220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    20 po
  • Épaisseur globale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre
  • Application
    Polissage
  • Rpm max.
    3000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
92220 TAMPON, PLANCHER, 20 PO, LUMIÈRE NATURELLE
  • La lubrification naturelle des cheveux fait ressortir le lustre des finis souples et polissables
  • Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
  • La conception à filet ouvert permet à la saleté de s’accumuler entre les fibres pour une utilisation efficace
  • Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 1,000 et 3,000 tr/min