Motion
94117
Tampon de plancher à conception avancée - Matériau abrasif en fibre, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287131
N° MFR94117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de plancher à conception avancée - Matériau abrasif en fibre, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287131
N° MFR94117

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    17 po
  • Épaisseur globale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre
  • Application
    Décapage
  • Rpm max.
    350 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
94117 COUSSINS DE PLANCHER, BRILLANT, 17 PO, NOIR
  • La conception avancée réduit efficacement le temps de décapage
  • Matériau flexible et résilient qui atteint chaque partie de la surface du plancher
  • Fibres robustes de qualité pour une performance durable
  • Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min