Motion
CYL-DL-107

DODGE
CYL-DL-107

CYL-DL-107
N° D’ARTICLE MI07292225
N° MFRCYL-DL-107
Prix236.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CYL-DL-107

CYL-DL-107
N° D’ARTICLE MI07292225
N° MFRCYL-DL-107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix236.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.4375 po
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Unité cylindrique
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Rendement
    Service normal
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Fixation d’arbre
    Collier de serrage
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
074938 CYL-DL-107 ROULEMENT MOD