Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail25 mm
- Longueur totale105 mm
- Largeur totale48 mm
- Poids0.69 kg
Détails
- Accélération300 m/s2
- Classe de précisionGrade normal
- Type de blocCoupe étroite longue haute
- Capacité de charge dynamique30.7 kN
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement0°C - 80°C sans lubrifiant spécial
- PréchargementEnviron 0.02 C
- Type de joint4 Joints
- Vitesse5 m/s
- Capacité de charge statique57.7 kN
Aperçu
- Cet article fait partie du programme « Move Fast » de Rollon. Quantités limitées expédiées le lendemain de l’usine si elles sont commandées avant midi HNE.
- Chariot seulement : doit être utilisé avec le rail Rollon MRRO