Motion
TOR150LCX
TORNADO360 1.5T SANS CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI07296674
N° MFRTOR150LCX
Prix1,200.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TORNADO360 1.5T SANS CHAÎNE
N° D’ARTICLE MI07296674
N° MFRTOR150LCX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,200.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    12.87 po
  • Dégagement à la tête
    14-3/4 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    58.5 lb (levier latéral), 60.7 lb (levier traditionnel)

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manette à levier Sidewinder
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Plaqué zinc
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Matériau de la chaîne
    Chromate doré
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    043927610105
  • Reeving
    1
  • Série
    Tornade 360°™
  • CUP_NON
    043927610105
  • Capacité de poids
    1-1/2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
TOR150LCX TORNADO 360 1-1/2 TONNES DE MOINS