Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orbite0.063 po
- Taille du tampon3.00 x 8.00 po / 253 x 254 mm
- Poids de l’outil2.04 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge12.00 pcm
- Style orbiteRandomisé
- Style à montage sur soclePSA
- Forme du tamponRectangulaire
- Type d’aspirateurNon sous vide
Aperçu
Description du fabricant
PONCEUSE ORBITALE DSO-70-09PSA AVEC FACE EN VINYLE
- Taille du tampon 3” x 8” (70mm x 198mm)
- Standard avec un tampon en vinyle pour les abrasifs montés sur PSA
- Motif en orbite 1/8” pour une finition fine
- Coussin à boucles et à crochets offert en option