Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2.9375 po
- Diamètre de la tige0.3810 po
- Longueur du tableau2.9375 po
- Compatibilité des tailles de priseM10x1.5
- Profondeur de taraudage1.5000 po
- Filetage Longueur1.2500 po
- Taille du filetageM10x1.5
Détails
- ChambreFiche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielHSS, acier rapide
- Nombre de Cannelures4
- Série1002
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterD6
- Norme de filetageMétrique