Motion
VTR31/2
3.5000 in Roller Dia., 1.6875 in Roller Width
N° D’ARTICLE MI07306277
N° MFRVTR31/2
Prix159.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3.5000 in Roller Dia., 1.6875 in Roller Width
N° D’ARTICLE MI07306277
N° MFRVTR31/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/16 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    0.0620 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po

Détails

  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    1400 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge statique radiale
    2270 lb

Aperçu

Description du fabricant
VTR31/2 CHEMIN DE SUIVI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer