Motion
FCA0620
Tuyau de performance spécialisé - DI 5/16 po, pression de service 1000 psi, couvercle de câble en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07306550
N° MFRFCA0620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de performance spécialisé - DI 5/16 po, pression de service 1000 psi, couvercle de câble en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07306550
N° MFRFCA0620
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/16 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DE COURSE FCA0620 3/8" X 20FT S.S.