Motion
1AM-NCC-59B

GAST MFG
1AM-NCC-59B

Moteur pneumatique à palette rotative - 0.42 ch, lubrifié, montage sur moyeu, 20.5 pi3/min
N° D’ARTICLE MI07307149
N° MFR1AM-NCC-59B
Prix329.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
1AM-NCC-59B

Moteur pneumatique à palette rotative - 0.42 ch, lubrifié, montage sur moyeu, 20.5 pi3/min
N° D’ARTICLE MI07307149
N° MFR1AM-NCC-59B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix329.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.4300 po
  • Longueur totale
    4.2300 po
  • Largeur totale
    2.4400 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Consommation d'air
    20.5 pcm
  • Pays d’origine
    USA
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    78 dBa
  • Puissance maximale
    0.42 hp
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Couple maximal
    5.6 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Concentrateur
  • Nombre d’aubes
    4
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Droit
  • Rotation
    Dans le sens antihoraire
  • Vitesse au couple maximal
    2.75 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX
  • Couple à vitesse maximale
    2.7 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 1AM-NCC-59B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté