Motion
2104 100/1 WR 56C SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
2104 100/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

2104 100/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 100:1 Ratio, 2.06 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI07309045
N° MFR2104 100/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
2104 100/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

2104 100/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 100:1 Ratio, 2.06 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI07309045
N° MFR2104 100/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    2104
  • Débit maximal tr/min
    17.50 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1163 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    100:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=30/1|STYLE=A|FS=143TC|OD=8
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-19743
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798988160
  • Puissance d’entrée maximale
    0.530 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    2100
  • CUP_NON
    662798988160

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR UL-R 0230-19743
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton®