Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre55 mm
- Angle de contact30 °
- Extérieur Diamètre100 mm
- Global Largeur1.3125 po
- Cote de précisionP0
- Poids2.15 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier pressé
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionCONTACT ANGULAIRE À DEUX RANGÉES 3211
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637410095250
- Tr/min maximum (graisse)4300 tr/min
- Régime maximum (huile)5600 tr/min
- Température maximale302 °F
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale54 kN
- Capacité de charge statique radiale55 kN
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON637410095250