Motion
7828137
Ball Spline, course extérieure seulement, 2.500 en nom Spline
N° D’ARTICLE MI07311204
N° MFR7828137
Prix5,470.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Spline, course extérieure seulement, 2.500 en nom Spline
N° D’ARTICLE MI07311204
N° MFR7828137
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
Prix5,470.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Passage de clé (L x P x L)
    0.500 x 0.250 x 3.000 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre nominal de cannelure
    2.500 po
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    27000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Bout d'îlot
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
COURSE OTR À CANNELURES À 7828137 BALLES, KW, 2.500-6

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté