Motion
5708278
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311318
N° MFR5708278
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou sphérique SAG Legacy seulement -
N° D’ARTICLE MI07311318
N° MFR5708278
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.250 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.000 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    3224 lbf
  • Bride
    Inclus
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Capacité de charge statique
    27826 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
5708278 ÉCROU SPHÉRIQUE,1.000X0.250,NP,RH,C2,FL