Motion
HD24-B045-0300CN02NNS

THOMSON (ALTRA)
HD24-B045-0300CN02NNS

Actionneur linéaire Electrak® HD — Charge nominale dynamique (kN) : 4.5, Longueur de course de commande : 300 mm, Options du système de commande : J1939 bus CAN + Commande de vitesse en boucle ouverte
N° D’ARTICLE MI07313336
N° MFRHD24-B045-0300CN02NNS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
HD24-B045-0300CN02NNS

Actionneur linéaire Electrak® HD — Charge nominale dynamique (kN) : 4.5, Longueur de course de commande : 300 mm, Options du système de commande : J1939 bus CAN + Commande de vitesse en boucle ouverte
N° D’ARTICLE MI07313336
N° MFRHD24-B045-0300CN02NNS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR HD24-B045-0300CN02NNS
  • Dépassement manuel intégré
  • Actionnement antirotation standard
  • Protection intégrée contre les surcharges thermiques
  • Verrouillage de la charge en cas de défaillance de surcharge de l’écrou sphérique
  • Options de manille avant et arrière flexibles
  • Harnais avec fils volants
  • L’étalonnage électronique du point de déclenchement assure une protection constante contre les surcharges
  • La surveillance constante des paramètres critiques tels que la fin de course, la tension, le courant et la température est standard sur tous les actionneurs HD
  • Le freinage dynamique intégré réduit la roue libre à la fin de la course, améliorant la répétabilité
  • L’option de bus CAN J1939 intégrée améliore le contrôle, peut éliminer les commandes individuelles et simplifie la conception de la machine FEO
  • La commutation de bas niveau en option avec mode veille automatique réduit l’empreinte, réduit les coûts et augmente l’isolation du circuit
  • Sortie d’indication de fin de course en option pour l’utilisation par le client, comme les verrouillages
  • La nouvelle fonction de synchronisation en option permet l’intégration de deux actionneurs ou plus
  • Fabricant : Thomson-Danaher