Spécifications
Dimensions
- Plomb0.2000 po
- Précision du plomb0.004 po/pi
- Longueur144 po
- Diamètre nominal de la vis1.1500 po
- Longueur totale144.0000 po
- Diamètre minimal de la racine1.0200 po
Détails
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Types de produitsVis à billes
- Spécifications techniques
- Direction du filetageMain droite