Motion
8120-448-013

THOMSON (ALTRA)
8120-448-013

Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07313721
N° MFR8120-448-013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8120-448-013

Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07313721
N° MFR8120-448-013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    2.000 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    18500 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    1.42 po-oz
  • Capacité de charge statique
    154635 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout inclus

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE 8120-448-013