Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.03
- Longueur52.8
- Accident vasculaire cérébral24 po
- Poids18.60 lb, 28.84
- Largeur10.99
Détails
- Cycle de service à pleine charge25 %
- Capacité de charge dynamique1000 lbf
- Évaluation Ip de l’environnementIP65
- Tension d’entrée115 V c.a.
- Interrupteurs de fin de coursefacultatif
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis à billes
- Vitesse à pleine charge1.00 po/s
- Vitesse sans charge1.10 po/s
- Capacité de charge statique2500 lbf
- Spécifications techniques
Aperçu
- Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
- Réduction des engrenages 10:1