Motion
D24-20B5-04

THOMSON (ALTRA)
D24-20B5-04

Actionneur Electrak 10 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 4 po
N° D’ARTICLE MI07313866
N° MFRD24-20B5-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
D24-20B5-04

Actionneur Electrak 10 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 4 po
N° D’ARTICLE MI07313866
N° MFRD24-20B5-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    4 po
  • Poids
    11.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.45 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.60 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D24-20B5-04
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 20:1
  • Frein de retenue intégré