Motion
P24-20B5-12RD

THOMSON (ALTRA)
P24-20B5-12RD

Actionneur Electrak 100 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 12 po
N° D’ARTICLE MI07313876
N° MFRP24-20B5-12RD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
P24-20B5-12RD

Actionneur Electrak 100 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 12 po
N° D’ARTICLE MI07313876
N° MFRP24-20B5-12RD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    17.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.25 po/s
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
P24-20B5-12RD 9420-103-031
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 20:1
  • Frein de retenue intégré