Motion
ALP12-10B5-08D

THOMSON (ALTRA)
ALP12-10B5-08D

Actionneur Electrak 205 - tension d'entrée 115 V CA, longueur de course 8 po
N° D’ARTICLE MI07313898
N° MFRALP12-10B5-08D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
ALP12-10B5-08D

Actionneur Electrak 205 - tension d'entrée 115 V CA, longueur de course 8 po
N° D’ARTICLE MI07313898
N° MFRALP12-10B5-08D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    27.50 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.90 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.10 po/s
  • Capacité de charge statique
    4000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ALP12-10B5-08D 9210-103-177
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1