Motion
8105-448-008

THOMSON (ALTRA)
8105-448-008

Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07313968
N° MFR8105-448-008
Prix1,864.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8105-448-008

Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07313968
N° MFR8105-448-008
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
Prix1,864.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.200 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.500 po
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1200 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Précharge à deux écrous
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    0.57 po-oz
  • Capacité de charge statique
    9430 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
8105-448-008 PRÉCHARGER R-0505
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon