Motion
8110-448-058

THOMSON (ALTRA)
8110-448-058

Écrou sphérique MAR Legacy uniquement
N° D’ARTICLE MI07314325
N° MFR8110-448-058
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8110-448-058

Écrou sphérique MAR Legacy uniquement
N° D’ARTICLE MI07314325
N° MFR8110-448-058
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    1.000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.000 po
  • Taille du filetage
    1.563-18
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Thomson
  • Matériel
    Acier allié
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE 8110-448-058 CARRÉ-DROITE