Motion
8107-448-020

THOMSON (ALTRA)
8107-448-020

Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07314342
N° MFR8107-448-020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
8107-448-020

Écrou à bille de précision seulement -
N° D’ARTICLE MI07314342
N° MFR8107-448-020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    0.500 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.750 po
  • Taille du filetage
    1 1/4-16
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    600 lbf
  • Bride
    Vendu séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable
  • Préchargement
    Non préchargé
  • Style de retour
    Doigt de ramassage
  • Couple de serrage des vis
    1.42 po-oz
  • Capacité de charge statique
    3460 lbf
  • Spécifications techniques
  • Essuie-glace
    Essuie-tout vendus séparément

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE 8107-448-020