Spécifications
Dimensions
- Plomb0.200 po
- Diamètre nominal de la vis0.750 po
- Taille du filetage1.173-18
- Poids1.20 lb
Détails
- Capacité de charge dynamique950 lbf
- BrideVendu séparément
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Thomson
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementPrécharge à deux écrous
- Style de retourDoigt de ramassage
- Couple de serrage des vis0.57 po-oz
- Capacité de charge statique7750 lbf
- Spécifications techniques
- Essuie-glaceEssuie-tout vendus séparément